Laužtuvas su žiauna

Prekės Nr.: 759800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 009 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis laužtuvas
Paviršius nikeliuot.
Visas ilgis 390 mm
Koto plotis 14 mm
Koto aukštis 14 mm
Spalva sidabro spalvos
Forma kotas stačiakampio formos
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 759800
EAN / GTIN 4024089056624
Gamintojo numeris 50211340800
Gamintojas / atsakingas asmuo Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Germany, www.heyco.de

Aprašymas

Modelis:

Iš specialiojo plieno, nikeliuotas; vienoje pusėje smailėja.