Klucz nastawny, beziskrowy, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 759738 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium-brąz
Z funkcją grzechotki nie
Maksymalna rozwartość klucza 36 mm
Długość całkowita L 300 mm
Ze skalą nie
Beziskrowy tak
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759738 300
EAN / GTIN 7630027412871
Numer producenta AT0300A

Opis

Wykonanie:

Specjalny stop Ampco, odporny na korozję i antymagnetyczny.

Materiał:

Aluminium-brąz