Rollgabelschlüssel, funkenfrei, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 759738 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium-Bronze
mit Ratschenfunktion nein
Schlüsselweite max. 36 mm
Länge gesamt L 300 mm
mit Skalierung nein
Funkenfrei ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759738 300
EAN / GTIN 7630027412871
Herstellernummer AT0300A

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.

Werkstoff:

Aluminium-Bronze