Tyrolit cut-off wheel straight 300x3,5x20 mm A30 STANDARD rails

Nr art.: 75937
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cutting disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75937
EAN / GTIN 9003170759373
Numer producenta 75937
Numer L L50140 80
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • This STANDARD cut-off wheel is an economical solution when it comes to cutting rails using gasoline or electric petrol saws.
  • Applicable in extreme conditions, it combines stability and a very good lifetime with cutting ability and short working hours.
  • Moreover, this tool can be used on powerful stationary machines.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: A30S-BFSRAIL
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 3,5 x 20

Zaleta:

  • The product offers shortened cutting times with minimal exertion: even with humidity, cold and temperature fluctuations
  • Clean surfaces without any discolouration and reduce rework and working times
  • Very good lifetime and stability
  • Also suitable for powerful (over 5 kW) stationary machines

Zastosowanie:

  • For cutting rails
  • Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines

Materiał:

  • Rails
  • Rails

Pasuje do:

  • Cut-off machine

Wskazówka:

  • For cutting rails
  • Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines