Řezací kotouč 300x3,5x20 mm rovné lišty A30 STANDARD

Artiklové číslo: 75937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce STANDARD Trennscheibe für Schienen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75937
EAN / GTIN 9003170759373
Číslo výrobce 75937
L-číslo L50140 80
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

Tento Řezací kotouč STANDARD je ekonomickým řešením, pokud jde o řezání kolejnic pomocí benzinových nebo elektrických fréz. Je vhodný pro použití v extrémních podmínkách, kombinuje stabilitu a velmi dobrou životnost s řeznou schopností a krátkou pracovní dobou. Tento nástroj lze použít i na výkonných stacionárních strojích.

Charakteristika:

  • Tvar: ŘEZNÝ KOTOUČ 41H ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: kolejnice
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : A30S-BFSRAIL
  • Rozměry (D x H x V): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Průměr nádoby: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Řezný kotouč

Výhoda:

  • Výrobek nabízí kratší časy řezání s malou námahou: a to i ve vlhku, chladu a při kolísajících teplotách.
  • Čisté a jasné řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce
  • Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použití:

  • Pro řezání kolejnic
  • Vyvinutý pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.

Materiál:

  • kolejnice

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro řezání kolejnic
  • Vyvinutý pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.