Doorslijpschijf 300x3,5x20 mm recht A30 STANDAARD Rails

Artikelnummer: 75937
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75937
EAN/GTIN 9003170759373
Nummer fabrikant 75937

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A30S-BFSRAIL
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Rails
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
  • Door de strakke, zuivere snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en is er een kortere werktijd nodig
  • Zeer goede standtijd en stabiliteit
  • Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Toepassing:

  • Voor het doorslijpen van rails
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor