Palička z lehkého kovu, Hmotnost: 250g

Artiklové číslo: 756500 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Hmotnost bez násady 250 g
Délka hlavy 80 mm
Průměr hlavy D 40 mm
Rozměry dráhy kulatá
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 756500 250
EAN / GTIN 4039067045200
Číslo výrobce 075 H/250 G
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Popis

Provedení:

Válcovitá hlava paličky ze zušlechtěné hliníkové tyčoviny. S hikorovou násadou.

Použití:

K tváření plechů, pro vyklepávání a montážní práce.