Gumová palička čierna A400

Č. pol.: 755500 A400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hlavy 115 mm
⌀ hlavy 64 mm
Dĺžka násady 340 mm
Hmotnosť 500 g
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755500 A400
EAN/GTIN 4045197720733

Popis

Prevedenie:

Z tvrdej gumy (90 Shore), bez pruženia; so silným účinkom úderu. Opotrebené dráhy je možné opracovať sústružením. S rukoväťou z jaseňového dreva.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradná násada je dostupná pod č. 755600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka