Bezodrzutowe młotki, trzonek stalowy, ⌀ obucha: 35mm

Nr art.: 754900 35
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
1 355 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 35 mm
Seria SUPERCRAFT
długość bijaka z obuchami 110 mm
długość całkowita 295 mm
masa 0,69 kg
materiał obudowy Rura stalowa
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Rura stalowa
powierzchnia Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Numer producenta 3377.035
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. 
Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszcz. w korpusie.
trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.