{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 32 mm | |
Serie | PB 308 Cu | |
Lengte van de kop met doppen | 106 mm | |
Lengte van de steel | 295 mm | |
Totale lengte | 325 mm | |
Gewicht | 0,85 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Koper | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754820 32 | |
EAN/GTIN | 7610733269655 | |
Nummer fabrikant | 308.32 CU |