{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| matériau insert | nylon | |
| dureté | type moyennement dur | |
| Diamètre de surface de grappe | 50 mm | |
| Poids total | 1 060 g | |
| Longueur totale | 405 mm | |
| matériau boîtier | acier | |
| Forme de surface de frappe | forme ronde | |
| résistance à l’usure | oui | |
| Longueur tête | 110 mm | |
| Caractéristiques | anti-rebond | |
| Bâtis | oui | |
| embout pour maillet à frappe amortie | 1 | |
| Longueur, manche | 355 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Type de produit | maillet à frappe amortie | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 754755 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515054683 | |
| Réf. fabricant | 754755 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |