Muovivasara, Cellidor-lyömäpäät 40 mm

Tuote nro.: 754500 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 100
Vasaranpään ⌀ 40 mm
Sarja 100
Pään pituus lyömäpäineen 110 mm
Varren pituus 320 mm
Kotelon ⌀ 40 mm
Paino 0,656 kg
Istukan materiaali Cellidor, keltainen, kova
Varren materiaali Saarni
rekyylitön ei
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754500 40
EAN / GTIN 4013288001177
Valmistajan numero 05000025001

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi.
Iskunkestävät lyömäosat Cellidoria (keltaiset).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Cellidor-varalyömäpäät, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat