Kunststofhammer med cellidor-baner 40 mm

Art.-nr.: 754500 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 100
Hammerhoved-⌀ 40 mm
Serie 100
Hovedlængde med indsatser 110 mm
Skaftlængde 320 mm
Kabinet-⌀ 40 mm
Vægt 0,656 kg
Materiale, indsats Cellidor, gult, hårdt
Materiale, skaft Ask
rekylfri nej
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754500 40
EAN/GTIN 4013288001177
Producentnummer 05000025001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt midterstykke i zinktrykgods med skaftbeskyttelseskappe og slagfasteindsatser. Med rundet hammerskaft.
Med slagfaste baner i cellidor (gule).

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveholder Cellidor, se nr. 754600; reserveskaft, se nr. 754400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele