Ciocan cu cap moale, cu capete ataşabile din cauciuc, negru, ⌀ / materialul carcasei: 60Gmm

Cod articol.: 752500 60G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ / materialul carcasei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare compoziţie din cauciuc
Diametrul suprafeței de impact 60 mm
Lungimea totală 410 mm
Diametrul carcasei 60 mm
Materialul carcasei Stahlguss vergütet
Caracteristici Rückschlagdämpfend
Forma suprafeței de impact rotund
Greutatea carcasei 940 g
Inserțiile pot fi combinate da
Lungimea capului 149 mm
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 2
Culoarea negru
Lungime, Coadă 335 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă, Coadă vopsit
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 752500 60G
EAN / GTIN 4045197977410
Număr producător 752500 60G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului şi capete funcţionale detaşabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oţel de îmbunătăţire de înaltă calitate. Capetele se pot combina şi înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 şi capete ataşabile de schimb la Cod 752540 − 752560.