Lever plate shears design R L.260mm

Nr art.: 75230002
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz
Do grubości Blacha; Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1,8 mm; 1,2 mm
Długość całkowita 260 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75230002
EAN / GTIN 4018754047000
Numer producenta 75230002
Numer L L60010 127
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • with translation
  • Self-opening due to built-in spring
  • High cutting performance
  • for sheets up to 1.8 mm and stainless steel sheets up to 1.2 mm thick

Cecha szcz.:

  • L: 10 1/2 ″
  • Version: R
  • Length mm (L): 260 mm
  • Weight: 595g