Hefboomschaar, uitvoering R, L.260 mm

Artikelnummer: 75230002
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75230002
EAN/GTIN 4018754047000
Nummer fabrikant 75230002
L-nummer L60010 127

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vertaling
  • Zelfopenend door ingebouwde veer
  • Hoge snijprestaties
  • Vellen tot 1,8 mm
  • Roestvrijstalen platen tot 1,2 mm

Kenmerk:

  • L: 10 1/2 ″
  • Versie: R
  • Lengte [mm): 260 mm
  • Gewicht: 595 g