• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cesoie a leva design R L.260mm

Codice art.: 75230002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore nero
Tipo di prodotto Cesoie per lamiera
Tipo di impiego a destra
Caratteristiche forbici A due mani
Per spessore Metal; Metal
Spessore del materiale max., Lamiera 1,8 mm; 1,2 mm
Lunghezza complessiva 260 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75230002
EAN / GTIN 4018754047000
Codice del produttore 75230002
Numero-L L60010 127
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con traduzione
  • Autoapertura grazie alla molla incorporata
  • Elevate prestazioni di taglio
  • per lamiere fino a 1,8 mm e lamiere in acciaio inox fino a 1,2 mm di spessore

Proprietà:

  • L: 10 1/2 ″
  • Esecuzione: R
  • Lunghezza mm (L): 260 mm
  • Peso: 595 g