Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom 300

Č. pol.: 751650 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka násady 300 mm
pre ⌀ hlavy 27 mm; 32 mm
Ochrana násady Nylón
Materiál hickorové drevo
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751650 300
EAN/GTIN 4045197379627

Popis

Prevedenie:

Násada kladiva z hikorového dreva s prehnutým tvarom s nylonovým ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom.

Vhodné pro:

Zámočnícke kladivo GARANT č. 750110 a mäkké kladivo GARANT č. 754120/754160.

Vhodné pro:

Č. 750110 so závažím: 300 g
Č. 754120/754160 s ⌀ hlavy: 27; 32 mm

Poznámka:

Pre kladivá č. 750110 veľ. 100 pozri náhradná násada č. 751700 veľ. 260.
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
    Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka