Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu 300 mm

Prekės Nr.: 751650 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis 300 mm
galvutės ⌀ 27 mm; 32 mm
Koto apsauga Nailonas
Medžiaga Riešutmedis
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627

Aprašymas

Modelis:

Lenktas riešutmedžio medienos kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu.

Tinka:

GARANT šaltkalvio plaktukai Nr. 750110 ir GARANT plaktukai minkštais galais Nr. 754120 / 754160.

Tinka:

Nr. 750110 svoris: 300 g
Nr. 754120 / 754160 galvutės ⌀: 27; 32 mm

Pastaba:

Skirta plaktukams Nr. 750110 dyd. 100 žr. atsarginis kotas Nr. 751700 dyd. 260.
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
    Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį