Podbij. z trzonkiem „Ultratec“ , masa bez trzonka: 1,5kg

Nr art.: 751150 1,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu pobijak
Masa bez trzonka 1 500 g
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Oznaczenie producenta Fäustel mit 'Ultratec'-Stiel
Kolor Czerwony; Czarny
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt okrągły
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Długość, Trzonek 260 mm
Materiał, Trzonek włókno szklane
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751150 1,5
EAN / GTIN 4016134506956
Numer producenta 5293981500
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty matrycowo. Obuchy hartowane i odpuszczane wg wymogów norm, bijak lakierowany na czarno, powierzchnie robocze pozbawione farby.
Podbijak z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec“ .

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.