• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Fäustel mit „Ultratec“-Stiel, Gewicht ohne Stiel: 1,5kg

Artikel-Nr.: 751150 1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 1,5 kg
Stiellänge 260 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751150 1,5
EAN / GTIN 4016134506956
Herstellernummer 5293981500
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Fäustel mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.