{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| Masa bez trzonka | 1 250 g | |
| Norma | DIN 6475 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Oznaczenie producenta | Fäustel mit 'Ultratec'-Stiel | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt okrągły | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Długość, Trzonek | 255 mm | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 751150 1,25 | |
| EAN / GTIN | 4016134506949 | |
| Numer producenta | 5293981250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |