• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazzetta con manico “Ultratec”, Peso senza manico: 1,25kg

Codice art.: 751150 1,25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 1,25 kg
Lunghezza manico 255 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751150 1,25
EAN / GTIN 4016134506949
Codice del produttore 5293981250
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa della mazza forgiata. Bocche temprate e rinvenute a norma, testa verniciata nera, superfici di lavoro lucide.
Mazzetta con manico infrangibile “Ultratec” in fibra di vetro.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.