Młotki ślusarskie SecuTec® z osłoną trzonka, masa bez trzonka: 600g

Nr art.: 750115 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka 600 g
Norma DIN 1041
Seria SecuTec®
Oznaczenie producenta Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 330 mm
Materiał, Trzonek drewno hikorowe
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750115 600
EAN / GTIN 4016671027976
Numer producenta 0001202-0600
Producent/osoba odpowiedzialna Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Opis

Wykonanie:

Z lakierowanym, wyprofilowanym trzonkiem hikorowym.
Obuch kuty matrycowo i dokładnie oszlifowany. Starannie hartowany i odpuszczany. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Młotki bezpieczne SecuTec® ze stalową tuleją chroniącą trzonek i klinem zabezpieczonym śrubą PICARD (siły powodujące ściąganie bijaka przewyższają wielokrotnie wartości wymagane przez normę DIN).

Norma:

Bijak wg DIN 1041.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 751680.