Młotki ślusarskie SecuTec® z osłoną trzonka, masa bez trzonka: 300g

Nr art.: 750115 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka
300 g
Norma
DIN 1041
Seria
SecuTec®
Oznaczenie producenta
Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Materiał bijaka
stal
Powierzchnia
wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka
wymiar metryczny
Osłona trzonka
tak
Typ
stal
Długość, Trzonek
300 mm
Materiał, Trzonek
drewno hikorowe
Powierzchnia
wersja lakierowana
Rodzaj produktu
młotek ślusarski
Zawartość
część pojedyncza
Trzonek/uchwyt
Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750115 300
EAN / GTIN 4016671027952
Numer producenta 0001202-0300
Producent/osoba odpowiedzialna Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Opis

Wykonanie:

Z lakierowanym, wyprofilowanym trzonkiem hikorowym.
Obuch kuty matrycowo i dokładnie oszlifowany. Starannie hartowany i odpuszczany. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Młotki bezpieczne SecuTec® ze stalową tuleją chroniącą trzonek i klinem zabezpieczonym śrubą PICARD (siły powodujące ściąganie bijaka przewyższają wielokrotnie wartości wymagane przez normę DIN).

Norma:

Bijak wg DIN 1041.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 751680.