Ciocan de lăcătuşerie SecuTec® cu manşon de protecţie a cozii, Greutate fără coadă: 600g

Cod articol.: 750115 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 600 g
Standard DIN 1041
Serie SecuTec®
Denumirea producătorului Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 330 mm
Material, Coadă lemn Hickory
Suprafaţă vopsit
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 750115 600
EAN / GTIN 4016671027976
Număr producător 0001202-0600
Producător/responsabil Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descriere

Execuţie:

Cu coadă Hickory cu formă ergonomică, vopsită.
Cap de ciocan forjat în matriţă şi prelucrat la dimensiuni precise. Călit cu grijă şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
Ciocan de siguranţă SecuTec® cu manşon de protecţie pentru coadă din oţel, cu guler, asigurat cu şurub PICARD pentru fixarea penei (valorile de desprindere ale capului ciocanului sunt de nenumărate ori mai mari decât valorile DIN de desprindere).

Standard:

Capul ciocanului conform DIN 1041.

Material:

Oţel special pentru scule.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 751680.