Wybijak zawleczek ∙ 5 mm

Nr art.: 748B-5
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
Średnica końcówki 5 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Długość całkowita 150 mm
Norma DIN 6450 C
Masa całkowita 70 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 748B-5
EAN / GTIN 4000896029938
Numer producenta 748B-5
Numer L L60140 1923
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Octagonal shaft
  • DIN 6450 form C
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 150 mm
  • Diameter: 5 mm
  • Net weight: 0.07 kg