Vytloukávač závlaček

Artiklové číslo: 748B-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr hrotu 5 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar hřídele 8hran
Celková délka 150 mm
Norma DIN 6450 C
Hmotnost celkem 70 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 748B-5
EAN / GTIN 4000896029938
Číslo výrobce 748B-5
L-číslo L60140 1923
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Osmihranný dřík
  • DIN 6450 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Průměr: 5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg