Punzón para grupillas ∙ 150 mm

Número de artículo: 748B-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 748B-5
EAN / GTIN 4000896029938
Número del fabricante 748B-5
Número L L60140 1923
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Eje octagonal
  • DIN 6450 forma C
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Diámetro: 5 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg