Wybijak zawleczek dla mechaników, ⌀ końcówki D: 1mm

Nr art.: 747500 1
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
873 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówki D 1 mm
długość całkowita L1 100 mm
długość trzpienia L2 15 mm
⌀ chwytu S 6 mm
twardość ostrza 59 HRC
wykonanie obucha specjalnie hartowane końce
materiał specjalna stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747500 1
EAN / GTIN 7610733200467
Numer producenta 715.1

Opis

Wykonanie:

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o ⌀ 0,05−0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.