Cacciaspine per meccanica, ⌀ Punte D: 1mm

Codice art.: 747500 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punte D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 1 mm
Lunghezza complessiva L1 100 mm
Lunghezza spina L2 15 mm
⌀ Gambo S 6 mm
Durezza punta 59 HRC
Esecuzione testa di percussione Speciale trattamento della testa di percussione
Materiale Acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747500 1
copia
EAN / GTIN 7610733200467
copia
Codice del produttore 715.1
copia

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio, particolarmente sottile e maneggevole. Con codolo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Durezza massima possibile (circa 59 HC) e particolare tenacia. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, superficie cromata.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello