Wybijaki zawleczek, wysoka jakość chromowane, ⌀ końcówki D: 14mm

Nr art.: 746900 14
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
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt
Bez uchwytu / trzonka
Kształt trzonka
8-kąt
Średnica trzonka
16 mm
Długość całkowita
240 mm
Długość trzpienia
110 mm
Średnica końcówki
14 mm
Materiał
Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
Zawartość
Część pojedyncza
Rodzaj produktu
Wybijak zawleczek
Wykonanie obucha
ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC
59
Powierzchnia
Powierzchnia chromowana
Właściwości
Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 746900 14
EAN / GTIN 7610733024124
Numer producenta PB 750.14

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.
Wysoka jakość , tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza − ok. 59 HRC − przy szczególnej udarności.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.