Izbijač, posebna kakovost kromiran, ⌀ konice D: 14mm

Št. art.: 746900 14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 14 mm
Celotna dolžina L1 240 mm
Dolžina trna L2 110 mm
⌀ držala S 16 mm
Trdota konice 59 HRC
Material Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 746900 14
EAN/GTIN 7610733024124
Številka proizvajalca PB 750.14

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.