Uloslyöntituurnat, erikoislaatu kromattu 14 mm

Tuote nro.: 746900 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 14 mm
Kokonaispituus L1 240 mm
Tuurnan pituus L2 110 mm
Varren ⌀ S 16 mm
Kärjen kovuus 59 HRC
Raaka-aine Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 746900 14
EAN / GTIN 7610733024124
Valmistajan numero PB 750.14

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.
Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.
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
    Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin