Przebijaki z uchwytem, ⌀ końcówek: 4mm

Nr art.: 745800 4
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
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przebijaki,
Zawartość Część pojedyncza
Długość całkowita 185 mm
Średnica trzonka 10 mm
Średnica końcówki 4 mm
Oznaczenie producenta Durchschläger mit Handgriff
Kształt trzonka kształt okrągły
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Materiał Pręt okrągły
Właściwości Bez odprysków
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745800 4
EAN / GTIN 3148511587928
Numer producenta 247.G4
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Okrągły pręt stalowy z trzpieniem stożkowym, hartowany w całości. Tłumiący uderzenia, bezpieczny uchwyt zapewnia większy komfort i precyzję. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzi.