• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Chasse-pointes avec poignée, ⌀ pointes: 4mm

Réf.: 745800 4
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
282 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-pointes
Sommaire pièce unique
Longueur totale 185 mm
Diamètre corps 10 mm
Diamètre pointe 4 mm
Poids total 109 g
Référence fabricant Durchschläger mit Handgriff
Forme corps forme ronde
Exécution tête traité; trempées
Matériau acier rond
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 745800 4
EAN / GTIN 3148511587928
Réf. fabricant 247.G4
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Acier rond avec broche conique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.