Priebojník s rukoväťou 4

Č. pol.: 745800 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 4 mm
⌀ stopky 10 mm
Celková dĺžka 185 mm
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745800 4
EAN/GTIN 3148511587928
Číslo výrobcu 247.G4

Popis

Prevedenie:

Okrúhla oceľ s kužeľovitým tŕňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu.
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
    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka