• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wysokiej jakości przebijaki, chromowane, ⌀ końcówek: 2mm

Nr art.: 745300 2
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
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 2 mm
⌀ chwytu 10 mm
długość całkowita 120 mm
Rodzaj produktu Przebijak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Numer producenta 735.2

Opis

Wykonanie:

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.
Najwyższy stopień twardości ostrza − ok. 59 HRC i zachowana szczególna ciągliwość.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.