Wysokiej jakości przebijaki, chromowane, ⌀ końcówek: 2mm

Nr art.: 745300 2
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
162 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przebijaki,
Zawartość Część pojedyncza
Długość całkowita 120 mm
Średnica trzonka 10 mm
Średnica końcówki 2 mm
Oznaczenie producenta Durchschläger Sonderqualität verchromt
Kolor Srebrna
Kształt trzonka 8-kąt
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC 59
Powierzchnia Powierzchnia chromowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
Właściwości Bez odprysków
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Numer producenta PB 735.2

Opis

Wykonanie:

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.
Najwyższy stopień twardości ostrza − ok. 59 HRC i zachowana szczególna ciągliwość.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.