• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nagłówniaki do nitów 4 mm

Nr art.: 744700 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nitów o ⌀ trzpienia 4 mm
⌀ główki 7 mm
grubość chwytu (maks.) 12 mm
długość całkowita 100 mm
Rodzaj produktu Nagłówniaki do nitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 744700 4
EAN / GTIN 4024089057942
Numer producenta R446 004 0

Opis

Wykonanie:

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6435.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.