Niitinkantamuotti 4 mm

Tuote nro.: 744700 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Niitinvarren ⌀:lle 4 mm
Pään ⌀ 7 mm
Varren paksuus (enintään) 12 mm
Kokonaispituus 100 mm
Tuotetyyppi Niitinkantamuotti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 744700 4
EAN / GTIN 4024089057942
Valmistajan numero R446 004 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulm. varsi, kiiltävä pää. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.

Standardi:

DIN 6435.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.