Punzone per ribattere 4 mm

Codice art.: 744700 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per stelo punzone di ⌀ 4 mm
⌀ Testa 7 mm
Spessore gambo (massimo) 12 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Tipo di prodotto Punzone per ribattere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 744700 4
EAN / GTIN 4024089057942
Codice del produttore R446 004 0

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale, testa in esecuzione lucida. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6435.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.