Szegecsfejező 3 mm

Cikkszám: 744700 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szegecszár ⌀-höz 3 mm
Fej ⌀ 5,2 mm
Szárvastagság (maximum) 10 mm
Teljes hossz 100 mm
Termék fajtája Szegecsfejező

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 744700 3
EAN / GTIN 4049002002700
Gyártó száma R446 003 0

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6435.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.