{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Culoarea | auriu | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Căpuitor de nituri | |
| Forma arborelui | 8 laturi | |
| Diametrul arborelui | 10 mm | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Standard | DIN 7255 | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Material | Oţel crom-vanadiu călit la aer | |
| Caracteristici | Fără așchii | |
| Greutate totală | 61 g | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 744700 3 | |
| Număr producător | 446 003 0 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |