Rozwiercarki dyskowe

Nr art.: 74310001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Długość całkowita L 124 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Środek chłodząco-smarowy nie
Opakowanie luzem
Min. średnica skrawania 1 stopień 0,33 mm
Maks. średnica skrawania 1 stopień 2 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych i otworów ślepych
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 25 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Rodzaj produktu rozwiertaki cylindryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74310001
EAN / GTIN 4018754045792
Numer producenta 74310001
Numer L L60010 91
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 16-częściowy zestaw rozwiertaków do czyszczenia dysz w układzie gaźnika lub filtra powietrza.
  • Nadaje się również do precyzyjnej obróbki wykończeniowej i powiększania średnic otworów.
  • Stożkowy kształt szlifowany doskonale nadaje się do dokładnego czyszczenia elementów o różnych średnicach.
  • Wyposażony w kwadratowy uchwyt umożliwiający zamocowanie do metalowego wspornika, co zapewnia wygodę użytkowania i prowadzenia.
  • Wykonane z wytrzymałej specjalnej stali narzędziowej, hartowane indukcyjnie i szlifowane, co zapewnia większą stabilność i odporność na ścinanie.
Właściwości:
  • do czyszczenia uporczywych osadów i pozostałości po obróbce w układzie gaźnika i filtra powietrza, np. w motocyklach/skuterach
  • Średnica rozwiertaka: 0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm
  • z uchwytem

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 124 mm
  • Masa: 25 g