Escariadores para toberas

Número de artículo: 74310001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Longitud total L 124 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción cuadrada
Lubricante refrigerante no
Embalaje sueltos
Diámetro del filo 1.er escalón, mín. 0,33 mm
Diámetro del filo 1.er escalón, máx. 2 mm
Tipo de herramienta de escariado Para agujeros pasantes y ciegos
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Peso 25 g
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Tipo de producto escariador cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 74310001
EAN / GTIN 4018754045792
Número del fabricante 74310001
Número L L60010 91
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de escariadores de 16 piezas para limpiar los surtidores del carburador o del sistema de filtro de aire.
  • También es adecuado para repasar con precisión y ampliar diámetros de orificios.
  • La forma cónica rectificada es ideal para la limpieza cuidadosa de diferentes diámetros.
  • Equipada con un enganche cuadrado para fijarla al soporte metálico y facilitar su manejo y guiado.
  • Fabricado en robusto acero especial para herramientas, templado por inducción y rectificado para una mayor estabilidad y resistencia al cizallamiento.
Características:
  • Para la limpieza de incrustaciones persistentes y residuos de mecanizado en el carburador y el sistema de filtro de aire, por ejemplo, en motocicletas y scooters.
  • Escariador Ø: 0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm
  • con soporte

Característica:

  • Longitud mm (L): 124 mm
  • Peso: 25 g