Podwójna pompa ssąca

Nr art.: 74280005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba głowic ssących 2
Średnica głowicy ssącej 120 mm
Rodzaj produktu Podnośnik przyssawkowy / podnośnik próżniowy
Właściwości Automatyczne cofanie sprężynowe
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 30 kg
Masa całkowita 0,67 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74280005
EAN / GTIN 4018754090822
Numer producenta 74280005
Numer L L60010 51
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Średnica powierzchni ssącej (mm): 120 mm, z mechanizmem ssącym i blokadą bezpieczeństwa.
Właściwości:
  • z mechanizmem zasysającym i blokadą bezpieczeństwa
  • tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na zużycie
  • odporny na działanie kwasów i olejów
  • z otworami na pasek w uchwycie
  • Nośność: 30 kg

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 120 mm
  • Długość w mm (L): 415 mm
  • Masa: 670 g