Dupla szívó emelő

Cikkszám: 74280005
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Lapos csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 74280005
EAN / GTIN 4018754090822
Gyártó száma 74280005
L-szám L60010 51
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Szívófelület d. (mm) 120 mm, szívószerkezettel és biztonsági zárral.
Jellemzők:
  • Szívómechanizmussal és biztonsági zárral
  • Erősen edzett műanyag
  • Sav- és olajálló
  • a fogantyúban lévő övrésekkel
  • Teherbírás: 30 kg

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 120 mm
  • Hosszúság mm (L): 415 mm
  • Súly: 670 g