Dvojitý sací zvedák

Artiklové číslo: 74280005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Numărul de capete de aspirație 2
Diametru cap de aspirare 120 mm
Tip produs Ridicător de aspirație/ ridicător de vid
Caracteristici Revenire cu arc automată
Materialul carcasei plastic
Capacitate portantă max. 30 kg
Greutate totală 0,67 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74280005
EAN / GTIN 4018754090822
Číslo výrobce 74280005
L-číslo L60010 51
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Descriere:

  • Suprafața de aspirație d. (mm) 120 mm, cu mecanism de aspirație și blocare de siguranță.
Caracteristici:
  • Cu mecanism de aspirație și blocare de siguranță
  • Plastic extrem de temperat
  • Rezistent la acid și ulei
  • cu fante pentru curea în mâner
  • Capacitate de portantă: 30kg

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 120 mm
  • Lungime mm (L): 415 mm
  • Greutate: 670g