Damskie półbuty ochronne HANNAH XXTL BOA® czarno-czerwone, low ESD S3, rozmiar 38

Nr art.: 742561-38
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria HANNAH XXTL BOA®
Oznaczenie producenta HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 38
Rodzaj damska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742561-38
EAN / GTIN 4030839281529
Numer producenta 742561-38
Numer L L00790 4244
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókno hydrofobowe/materiał tekstylny hydrofobowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO Lady Y, BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF
  • System BOA® Fit

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HANNAH XXTL BOA®" Zobacz wszystkie